Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-141-1251 NBR BU 1/8'' BSP

  • ERIKS:12091931
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
141
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Chrome plated
Code
10-141-1251
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1/8"
Type aansluiting 2
Plug (male) Valve
Maat aansluiting 2
2,5mm
Materiaal afdichting 2
NBR