€ 574,50/ stukexcl. btw
€ 695,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 911 |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 16 bar |
Kleur | Blauw |
Verrijdbaar | Ja |
Goedkeuring | CE-identificatie volgens 2006/42/EU |
Voor Inwendige diameter slang | 11 mm |
Max. slanglengte | 10 m |