Eriks
CEJN

CEJN Haspel Cejn 19-911-2022 L=10m 8x12

  • ERIKS:14106933
  • Fabrikant:7391390327154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,30/ stukexcl. btw

€ 555,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
911
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
16 bar
Kleur
Blauw
Voor Inwendige diameter slang
8 mm
Max. slanglengte
10 m
Verrijdbaar
Ja
Goedkeuring
CE-identificatie volgens 2006/42/EU