Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
19 958 6220 Spiraalslang PU 8x...
CEJN 19 958 6220 Spiraalslang PU 8x12mm L=2 meter
ERIKS:
12091627
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
CEJN
Serie
958
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Max. werklengte
2 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Bekijk alle varianten
Inloggen