Eriks
CEJN

CEJN 19 958 6020 Spiraalslang PU 6.5x10mm L=2 meter

  • ERIKS:12091845
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
958
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
6.5 mm
Max. werklengte
2 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar