Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
19 958 5840 Spiraalslang PU 5x...
CEJN 19 958 5840 Spiraalslang PU 5x8mm L=4 meter
ERIKS:
12091622
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
CEJN
Serie
958
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Max. werklengte
4 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Bekijk alle varianten
Inloggen