€ 188,80/ stukexcl. btw
€ 228,45incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2237 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1020 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 16 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Klepvorm | Gedeelde klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 109 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Staal epoxy coating |
Materiaal as/pen | 1.4301 |
Materiaal veer | 1.4300 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
Minimale openingsdruk | 3.05 mbar |
DN | DN65 |
A | 129 mm |
L | 46 mm |
Gewicht | 1.9 kg |