Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN50

  • ERIKS:12702050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,00/ stukexcl. btw

€ 188,76incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2237
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 16
Inbouwlengte
43 mm
Klepvorm
Gedeelde klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
50 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Staal epoxy coating
Materiaal as/pen
1.4301
Materiaal veer
1.4300
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
Minimale openingsdruk
3.21 mbar
DN
DN50
A
109 mm
L
43 mm
Gewicht
1.3 kg