€ 830,40/ stukexcl. btw
€ 1.004,78incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2237 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1020 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 16 |
Inbouwlengte | 89 mm |
Klepvorm | Gedeelde klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 1137 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Staal epoxy coating |
Materiaal as/pen | 1.4301 |
Materiaal veer | 1.4300 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
Minimale openingsdruk | 1.55 mbar |
DN | DN200 |
A | 275 mm |
L | 89 mm |
Gewicht | 15 kg |