Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN100

  • ERIKS:12702063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 301,60/ stukexcl. btw

€ 364,94incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2237
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 16
Inbouwlengte
64 mm
Klepvorm
Gedeelde klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
277 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Staal epoxy coating
Materiaal as/pen
1.4301
Materiaal veer
1.4300
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
Minimale openingsdruk
2.42 mbar
DN
DN100
A
164 mm
L
64 mm
Gewicht
4 kg