Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN10/25

  • ERIKS:12711999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 442,00/ stukexcl. btw

€ 534,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2235
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN25
Druktrap flens
PN10/25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
43 mm
Klepvorm
Gedeelde klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
45 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
1.4401
Materiaal as/pen
1.4401
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25
Minimale openingsdruk
3.21 mbar
DN
DN40
A
94 mm
L
43 mm
Gewicht
1.3 kg