€ 5.528,00/ stukexcl. btw
€ 6.688,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2235 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4401 |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN25 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 16 |
Inbouwlengte | 114 mm |
Klepvorm | Gedeelde klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 2043 m³/h |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | 1.4401 |
Materiaal as/pen | 1.4301 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
Minimale openingsdruk | 1.43 mbar |
DN | DN250 |
A | 330 mm |
L | 114 mm |
Gewicht | 25 kg |