Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14480345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, druklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 351,60/ stukexcl. btw

€ 425,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2646
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Klepvorm
Zinkende bal
Kv-waarde
57 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Aluminium + NBR
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
1.1/2" (40)
H
90 mm
L
150 mm
Gewicht
2.8 kg