Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14480350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, druklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.149,60/ stukexcl. btw

€ 1.391,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2646
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
175 mm
Klepvorm
Drijvende bal
Kv-waarde
78 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
2" (50)
H
115 mm
L
175 mm
Gewicht
3.9 kg