Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14480348
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, druklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 684,00/ stukexcl. btw

€ 827,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2646
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
141 mm
Klepvorm
Drijvende bal
Kv-waarde
29 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
1.1/4" (32)
H
85 mm
L
141 mm
Gewicht
2.2 kg