Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN50

  • ERIKS:14480351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen balkeerklep met drijvende of zinkende bal en flensaansluiting, druklasse PN10 of 16.
Opslaan in lijst

€ 1.508,80/ stukexcl. btw

€ 1.825,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2645
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
200 mm
Klepvorm
Zinkende bal
Kv-waarde
81 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Aluminium + NBR
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN50
A
165 mm
H
115 mm
L
200 mm
Gewicht
9.4 kg