€ 3.584,80/ stukexcl. btw
€ 4.337,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2645 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Klepvorm | Zinkende bal |
Kv-waarde | 645 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Aluminium + NBR |
Materiaal deksel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN125 |
A | 253 mm |
H | 222 mm |
L | 350 mm |
Gewicht | 30 kg |