€ 2.987,20/ stukexcl. btw
€ 3.614,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2645 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 300 mm |
Klepvorm | Drijvende bal |
Kv-waarde | 400 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal deksel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN100 |
A | 226 mm |
H | 190 mm |
L | 300 mm |
Gewicht | 18 kg |