Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11812988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, druklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 131,60/ stukexcl. btw

€ 159,24incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2631
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Klepvorm
Zinkende bal
Kv-waarde
57 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Aluminium + NBR
Materiaal deksel
EN-JS1030
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
1.1/2" (40)
H
90 mm
L
141 mm
Gewicht
2.8 kg