€ 5.644,00/ stukexcl. btw
€ 6.829,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2630 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 700 mm |
Klepvorm | Zinkende bal |
Kv-waarde | 4150 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Aluminium + NBR |
Materiaal deksel | EN-JS1030 |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |
DN | DN300 |
A | 445 mm |
H | 495 mm |
L | 700 mm |
Gewicht | 180 kg |