Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN10 Flens DN250

  • ERIKS:12160480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren balkeerklep met drijvende of zinkende bal en flensaansluiting, druklasse PN10 of 16.
Opslaan in lijst

€ 3.876,00/ stukexcl. btw

€ 4.689,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2630
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
600 mm
Klepvorm
Zinkende bal
Kv-waarde
3050 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Aluminium + NBR
Materiaal deksel
EN-JS1030
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
DN
DN250
A
403 mm
H
420 mm
L
600 mm
Gewicht
125 kg