€ 803,20/ stukexcl. btw
€ 971,87incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CASTFLOW |
Type | 2630 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 240 mm |
Klepvorm | Drijvende bal |
Kv-waarde | 130 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Aluminium + NBR |
Materiaal deksel | EN-JS1030 |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 135 mm |
L | 240 mm |
Gewicht | 11.5 kg |