Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN150

  • ERIKS:13145877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren balkeerklep met drijvende of zinkende bal en flensaansluiting, druklasse PN10 of 16.
Opslaan in lijst

€ 1.201,60/ stukexcl. btw

€ 1.453,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CASTFLOW
Type
2630
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
400 mm
Klepvorm
Drijvende bal
Kv-waarde
970 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Aluminium + NBR
Materiaal deksel
EN-JS1030
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN150
A
285 mm
H
268 mm
L
400 mm
Gewicht
36 kg