Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL White Seize 250gr kan met borstel

  • ERIKS:14376293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
White Seize is een volledig synthetische smeerpasta geschikt voor een breed temperatuurbereik en toegelaten voor incidenteel contact met voedingsmiddelen. De ingebouwde laminaire vaste additieven, waaronder het polytetrafluor ethyleen polymeer, geven een beschermende barrière tussen alle soorten oppervlakken en zorgen voor een uitstekende droge smering wanneer dat nodig is. Bestand tegen warm, koud en zout water. De pasta is zeer zuinig in gebruik, omdat vrij kleine hoeveelheden een effectieve dekking en afdichting van de oppervlakken geven. Uitstekend geschikt voor gebruik waar fretting corrosie of corrosie als gevolg van vochtige omgevingen een probleem vormt. Kan worden gebruikt als een schroefdraadcompound (anti-seize compound) in gebieden waar voedsel wordt geproduceerd en gehanteerd.
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
0.25 kg
Verpakking
Blik (pot)