Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL White Seize 18kg emmer

  • ERIKS:14287315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
White Seize is een volledig synthetische smeerpasta geschikt voor een breed temperatuurbereik en toegelaten voor incidenteel contact met voedingsmiddelen. De ingebouwde laminaire vaste additieven, waaronder het polytetrafluor ethyleen polymeer, geven een beschermende barrière tussen alle soorten oppervlakken en zorgen voor een uitstekende droge smering wanneer dat nodig is. Bestand tegen warm, koud en zout water. De pasta is zeer zuinig in gebruik, omdat vrij kleine hoeveelheden een effectieve dekking en afdichting van de oppervlakken geven. Uitstekend geschikt voor gebruik waar fretting corrosie of corrosie als gevolg van vochtige omgevingen een probleem vormt. Kan worden gebruikt als een schroefdraadcompound (anti-seize compound) in gebieden waar voedsel wordt geproduceerd en gehanteerd.
Opslaan in lijst

€ 626,32/ stukexcl. btw

€ 757,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
18 kg
Verpakking
Emmer
Temperatuurgebied
van -30 tot 300 °C
Kleur
Wit
Verdikkingsmiddel
Aluminium complex/PTFE
Basisolie
Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
NLGI klasse
2
Vlampunt
> 235 °C