€ 10,54/ stukexcl. btw
€ 12,75incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CARGO OIL |
Inhoud | 0.4 kg |
Verpakking | Patroon |
Temperatuurgebied | van -20 tot 110 °C |
Kleur | Wit |
Druppelpunt | > 145 °C |
Verdikkingsmiddel | Calcium |
Basisolie | Paraffinisch |
Goedkeuring | NSF H1 |
Viscositeit | 180 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | > 2400 N |