€ 270,85/ stukexcl. btw
€ 327,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CARGO OIL |
Inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 110 °C |
Kleur | Wit |
Druppelpunt | > 145 °C |
Verdikkingsmiddel | Calcium |
Basisolie | Paraffinisch |
Goedkeuring | NSF H1 |
Viscositeit | 180 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | > 2400 N |