Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL White Grease 180kg vat

  • ERIKS:14287304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
White Grease is een uitzonderlijk waterbestendig vet van levensmiddelenkwaliteit, dat hoofdzakelijk is vervaardigd en ontwikkeld voor onder andere alle smeringen in voedselverwerkende bedrijven. Het vet is ontwikkeld voor gebruik in een breed scala van toepassingen, verdraagt middelzware belastingen en heeft een zeer goede mechanische stabiliteit. Hoge duurzaamheid tegen oplosmiddelen en zwakke zuren – en vervuild niet. White Grease is geschikt voor alle soorten vetsmering waaronder; kogellagers, bussen, gewrichten, klauwplaten.
Opslaan in lijst

€ 2.505,93/ stukexcl. btw

€ 3.032,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
180 kg
Verpakking
Vat
Temperatuurgebied
van -20 tot 110 °C
Kleur
Wit
Druppelpunt
> 145 °C
Verdikkingsmiddel
Calcium
Basisolie
Paraffinisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
180 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
> 2400 N