Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL White Gear 220 5 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287451
Image 1
White Gear is een half synthetische, sterk hechtende transmissieolie, ontwikkeld en aangepast voor de voedselverwerkende industrie en andere toepassingen waar een hoge mate van zuiverheid vereist is. De olie is "zelfklimmend" en waterdicht, wat een hoog smeerniveau garandeert en tevens de mogelijkheid biedt om water/condenswater gemakkelijk uit de transmissie te laten weglopen. White Gear heeft een breed bedrijfstemperatuurbereik en voldoet aan alle criteria die gesteld worden voor gebruik in de meeste transmissies.
Opslaan in lijst

€ 62,28/ stukexcl. btw

€ 75,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
5 l