Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Synthetic Vaccuum Oil 100 210 liter vat

  • ERIKS:14287520
Image 1
Synthetische vacuümolie is gebaseerd op synthetische vloeistoffen, waardoor een uitzonderlijke corrosiepreventie en een goede afschuifstabiliteit wordt verkregen. De smeerolie is geschikt voor de meeste types vacuümpompen. Compatibel met afdichtingen en pakkingen die vaak in vacuümpompen worden gebruikt. Goede antislijtage eigenschappen en goede filtreerbaarheid. Synthetische vacuümolie is geregistreerd als H1 en toegestaan voor incidenteel contact met voedingsmiddelen (max. 10 ppm). Het smeermiddel vormt geen dampenof geuren die producten kunnen vervuilen of beschadigen.
Opslaan in lijst

€ 1.949,06/ stukexcl. btw

€ 2.358,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Vat
Inhoud
210 l