Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Silikonolja 320 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287494
Image 1
Silikonolja is een smeermiddel van topkwaliteit met zeer goede diëlektrische eigenschappen en een breed toepassingsgebied. De olie is bestand tegen lage en hoge temperaturen, is bestand tegen oxidatie, vermindert slijtage en heeft een goede hechting op de meeste soorten oppervlaktematerialen. Vooral geschikt voor kunststof (polymere) oppervlakken. De hoge afschuifstabiliteit van Silikonolja maakt het zeer geschikt voor toepassingen waar herhaalde oscillerende bewegingen voorkomen en zal alle nietsiliconen oliën overtreffen.
Opslaan in lijst

€ 1.173,63/ stukexcl. btw

€ 1.420,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l