Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL PG Synth Gear FG 460 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287515
Image 1
PG Synth Gear FG is een smeermiddel op basis van polyglycol, voornamelijk bedoeld voor gebruik bij extreme temperaturen en belastingen. Het is gebaseerd op materiaal dat is gecertificeerd voor incidenteel contact met voedingsmiddelen en is geregistreerd als H1. PG Synth Gear FG wordt aanbevolen voor rechte tandwielen en wormwielaandrijvingen waar langere vervangingsintervallen en lagere bedrijfstemperaturen gewenst zijn. In continu bedrijf kan PG Synth Gear FG gebruikt worden bij temperaturen tussen 248 - 392 ºF; 120 - 200 ºC. Het kan gebruikt worden voor de smering van tandwielen, glijvlakken en rollagers en andere hoge temperatuur toepassingen, vooral met ISO 320 - 680.
NB! Kan niet gemengd worden met minerale oliën en sommige synthetische oliën!
Opslaan in lijst

€ 526,63/ stukexcl. btw

€ 637,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l