Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Open Grease FG 400gr LubeShuttle® cartridge

  • ERIKS:14287311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Open Grease is een food grade vet ontwikkeld voor de smering van open tandwielen en andere toepassingen met hoge belasting. Het product is thixotroop en keert terug naar zijn oorspronkelijke consistentie wanneer de afschuifkrachten ophouden. Het meest geschikt voor toepassingen in contact met chemisch behandeld water, stoom, hitte, in voedsel- en drankprocessen. Open Grease FG is zeer waterbestendig en biedt een zeer goede corrosiepreventie. Open Grease FG heeft uitstekende adhesieeigenschappen. Kan ook worden gebruikt voor de smering van lagers bij lage tot middelhoge snelheid, waar een hoge viscositeit van de basisolie is gewenst.
Opslaan in lijst

€ 17,96/ stukexcl. btw

€ 21,73incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
0.4 kg
Verpakking
Patroon
Temperatuurgebied
van -5 tot 140 °C
Kleur
Beige
Druppelpunt
> 250 °C
Verdikkingsmiddel
Aluminium-complex
Basisolie
Paraffinisch/Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
1100 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
> 5000 N