€ 5.236,74/ stukexcl. btw
€ 6.336,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CARGO OIL |
Inhoud | 180 kg |
Verpakking | Vat |
Temperatuurgebied | van -5 tot 140 °C |
Kleur | Beige |
Druppelpunt | > 250 °C |
Verdikkingsmiddel | Aluminium-complex |
Basisolie | Paraffinisch/Synthetisch |
Goedkeuring | NSF H1 |
Viscositeit | 1100 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | > 5000 N |