Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Mammut Oil 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287347
Image 1
Olie van banketbakkerskwalitiet/voedselkwaliteit.

Mammut Oil is een smeermiddel van levensmiddelenkwaliteit dat in Zweden is ontwikkeld voor de Scandinavische banketbakkerij- en voedselverwerkende industrie. Het product wordt onder meer gebruikt als lossingsmiddel en suikeroplosser. Mammut Oil is een volledig synthetische food grade olie met een zeer hoog smeervermogen. Mammut Oil houdt de suiker of het zout in oplossing zonder risico op ontmenging of kristallisatie. Gemakkelijk af te spoelen met water en laat een zeer goede bescherming tegen corrosie achter.
Opslaan in lijst

€ 109,09/ stukexcl. btw

€ 132,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l