Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Machine Oil FG Low 15 5 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287390
Image 1
Machine Oil FG Low is samengesteld uit smeeroliën van levensmiddelenkwaliteit met as- en zinkvrije additieven. Machineolie FG Low is ontwikkeld voor een breed toepassingsgebied binnen de industrie, met name de voedselverwerkende industrie. Het product is reukloos en genereert geen dampen. Machine Oil FG Low veroorzaakt geen schuimvorming of op andere wijze luchtinsluiting in hydraulische systemen. Machine Oil FG Low bevat hoog geraffineerde minerale basisoliën en synthetische oliën in een mengsel dat een goede tot uitstekende smering geeft over een groot temperatuur- en snelheidsbereik. Het geluidsniveau van machines kan door het gebruik van dit product worden verlaagd.
Het product is verkrijgbaar in verschillende viscositeiten.
Opslaan in lijst

€ 47,44/ stukexcl. btw

€ 57,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
5 l