Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Machine Oil FG High 220 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287410
Image 1
Machine Oil FG High is samengesteld uit smeeroliën van levensmiddelenkwaliteit met as- en zinkvrije additieven. Machine Oil FG High is ontwikkeld voor een breed toepassingsgebied binnen de industrie, met name de voedselverwerkende industrie. Het product is reukloos en genereert geen dampen. Machine Oil FG High bevat synthetische basisoliën die een goede tot uitstekende smering geven over een groot temperatuur- en snelheidsbereik. Het geluidsniveau van machines kan door het gebruik van dit product worden verminderd.
Het product is verkrijgbaar in verschillende viscositeiten.
Opslaan in lijst

€ 221,94/ stukexcl. btw

€ 268,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l