Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Hydro Miljo 68 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287377
Image 1
Hydro Miljö is gebaseerd op sterk geraffineerde paraffinische oliën van farmaceutische kwaliteit, waardoor de olie smaak- en reukloos is. Het product is niet agressief voor slangen, afdichtingen of pakkingen, waardoor zowel de olie als de machine een langere levensduur hebben. Hydro Miljö is volledig bestand tegen schuimen en heeft een uitstekend luchtafscheidend vermogen. Het product is ontwikkeld om grote temperatuurschommelingen te weerstaan, heeft een uitstekende waterbestendigheid en geeft een goede bescherming en preventie van corrosie. Het product is getest en voldoet aan de criteria in slijtagetest IP 281/280.
Opslaan in lijst

€ 184,33/ stukexcl. btw

€ 223,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l