Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL HTPA 220 Chain Oil 5 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287424
Image 1
HTPA is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen voor smering van ovenkettingen en glijdende oppervlakken bij hoge temperatuur toepassingen. De HTPA kettingolie is zeer hechtend en bestand tegen spoelwater en vocht, en geeft een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie. Kan bij hoge temperaturen worden gebruikt zonder rook- of rookvorming. De volledig synthetische samenstelling zorgt voor een lange levensduur en uitstekende smeereigenschappen. Kan op kettingen worden aangebracht met handmatig of automatisch borstelen.
Opslaan in lijst

€ 194,73/ stukexcl. btw

€ 235,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
5 l
Goedkeuring
NSF H1