Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Gejd Guard 100 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287356
Image 1
Gejd Guard is ontwikkeld voor de smering van geleidingen en glijvlakken. De olie is gebaseerd/samengesteld uit transparante, hoog geraffineerde paraffinische oliën. Gejd Guard verdraagt hoge temperaturen zonder dunner te worden of te verdunnen, is geurvrij met zeer hoge hechtingseigenschappen waardoor de olie op zijn plaats blijft en niet van het oppervlak afspat of loopt. Het product is ontworpen om zware werkbelasting en trillingen te weerstaan en is ook uiterst stabiel tegen afschuiven. Gejd Guard mengt zich niet met snijvloeistoffen of water. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten, waardoor Gejd Guard een breed toepassingsgebied heeft in industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 173,04/ stukexcl. btw

€ 209,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l