Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Fridgo PAO 9-46 210 liter vat

  • ERIKS:14287481
Image 1
Fridgo PAO 9 biedt uitstekende bescherming tegen slijtage van zuiger-, schoepen- en schroefcompressoren. Fridgo PAO 9 is specifiek ontworpen voor ammoniakkoelsystemen en overtreft alle resultaten in vergelijking met naftenische soorten koeloliën in deze systemen. Fridgo PAO 9 biedt voordelen ten opzichte van naftenische koeloliën voor wat betreft de prestaties op het gebied van smering, thermische stabiliteit en vermindering van oliekringloop.
Fridgo PAO 9 wordt niet aanbevolen voor systemen die een ander koelmiddel gebruiken dan hierboven vermeld. Fridgo PAO 9 is compatibel met alle soorten afdichtingselastomeren die gewoonlijk in koelcompressoren worden gebruikt. Mengbaar met minerale oliën en de meeste synthetische oliën, d.w.z. alkylbenzenen, polyalfaolefines, esters.

NB! NIET mengbaar met polyalkyleen glycolen!
Opslaan in lijst

€ 2.736,17/ stukexcl. btw

€ 3.310,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Vat
Inhoud
210 l