Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Fridgo NH 68 210 liter vat

  • ERIKS:14287487
Image 1
Fridgo NH is gebaseerd op synthetische PAO-oliën, met een evenwichtige oplosbaarheid en het vermogen om gassen en water af te scheiden. De olie is bedoeld voor gebruik in koelcompressoren met ammoniak als koelmiddel. Fridgo NH biedt uitstekende bescherming tegen slijtage van zuiger-, schoepen- en schroefcompressoren. Fridgo NH is speciaal ontworpen voor ammoniakkoelsystemen en overtreft alle resultaten in vergelijking met naftenische soorten koeloliën in deze systemen. Fridgo NH biedt voordelen ten opzichte van naftenische koeloliën voor wat betreft de prestaties op het gebied van smering, thermische stabiliteit en vermindering van olie carry-over. Hoewel Fridgo NH is ontworpen voor gebruik in ammoniakkoelsystemen, kan het ook worden gebruikt in systemen met koelmiddel R 22 en R 502, mits de verdampertemperatuur hoger is dan 30°C. Fridgo NH wordt niet aanbevolen voor systemen met koelmiddel R 12, R 134a of andere koelmiddelen die hierboven niet zijn gespecificeerd. Fridgo NH is compatibel met alle soorten afdichtingselastomeren die gewoonlijk in koelcompressoren worden gebruikt.
NB! NIET mengbaar met polyalkyleen glycolen!
Opslaan in lijst

€ 2.436,32/ stukexcl. btw

€ 2.947,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Vat
Inhoud
210 l