Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL FG Synth Compressor Oil 68 5 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287473
Image 1
FG Synthetic Compressor Oil is gebaseerd op synthetische PAO-oliën en biedt een onovertroffen bescherming tegen corrosie en een uitstekende afschuifstabiliteit. De olie is bedoeld voor gebruik in mobiele en stationaire zuiger-, schroef- en lamellencompressoren. Het product is ontwikkeld om een laag verbruik en lange service-intervallen te geven. FG Synthetic Compressor Oil is verkrijgbaar in drie verschillende viscositeitsgraden, geschikt voor de meeste types compressoren. FG synthetische compressorolie is zacht voor alle afdichtingen en pakkingen, biedt een uitstekende slijtageweerstand en is goed filtreerbaar. De olie is toegelaten voor gebruik in voedingsmiddelen en produceert geen dampen, rook of geuren die voedingsmiddelen in onmiddellijk contact of in de omgeving daarvan kunnen besmetten of beschadigen.
Opslaan in lijst

€ 52,66/ stukexcl. btw

€ 63,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
5 l