Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL FG Silcone Grease 18kg emmer

  • ERIKS:14287341
Image 1
FG Silicone Grease is zeer goed bestand tegen afspoelen met water en heeft uitstekende diëlektrische eigenschappen, gecombineerd met een goede smering. Kan voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. Het product is ontwikkeld om hoge temperaturen te weerstaan en is beter bestand tegen organische oplosmiddelen dan meer conventionele soorten smeervetten. Het product is smaak- en reukloos. De superieure afschuifstabiliteit over een groot temperatuurbereik in combinatie met de zeer goede compatibiliteit met polymeren en rubbers maakt het tot de eerste keuze voor de smering van afdichtingen en pakkingen, als isolatiefilm in elektrische componenten en als smeermiddel in zware omstandigheden. Kan ook worden gebruikt als lossingsmiddel in toepassingen waar hoge temperaturen voorkomen. Corrodeert geen aluminium of witmetaallegeringen.
Opslaan in lijst

€ 1.188,30/ stukexcl. btw

€ 1.437,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
18 kg
Verpakking
Emmer
Kleur
Wit
Basisolie
Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
350 mm²/s
NLGI klasse
2