Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL FG Compressor Oil 68 HT 20 liter Bag-in-Box

  • ERIKS:14287460
Image 1
FG Compressor Oil HT is gebaseerd op ernstig geraffineerde synthetische oliën en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en afschuifstabiliteit. De olie is bedoeld voor gebruik in mobiele en stationaire zuiger-, schroef- en lamellencompressoren. Het product is ontwikkeld voor een laag verbruik en lange onderhoudsintervallen. FG Compressor Oil HT is verkrijgbaar in drie verschillende viscositeitsklassen, geschikt voor de meeste typen compressoren. FG Compressor Oil HT is zacht voor alle afdichtingen en pakkingen, biedt een uitstekende slijtvastheid en heeft een goede filtreerbaarheid. FG Compressor Oil HT is goedgekeurd als voedselveilig en produceert geen dampen, rook of geuren die, bij direct contact of in de buurt, voedselresten kunnen verontreinigen of beschadigen.
Opslaan in lijst

€ 176,80/ stukexcl. btw

€ 213,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Verpakking
Bag-in-Box
Inhoud
20 l