Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Clear Grease 0 Lsc400gr H1 extreem hechtend waterbestendig vet

  • ERIKS:14376299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clear Grease is gebaseerd op synthetische oliën en PTFE. Clear Grease voldoet aan alle strenge specificaties van lagerfabrikanten, industriële toepassingen en voertuigfabrikanten. Zeer geschikt voor gebruik waar een lange levensduur vereist en gewenst is. De specifieke rheologische eigenschappen van het smeermiddel zorgen voor zeer goede vloei-eigenschappen van het vet bij extreem lage temperaturen, terwijl de hogere filmsterkte en -dikte de smering ook bij hogere temperaturen garandeert. Het gebruikte type PTFE hecht zich sterk aan alle gesmeerde oppervlakken en geeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Cargo Clear Grease is waterbestendig, bestand tegen oxidatie, heeft een zeer goede mechanische stabiliteit, is volledig niet-toxisch en heeft een zeer breed temperatuurbereik. Het product is verkrijgbaar in verschillende consistenties en verpakkingen.
Opslaan in lijst

€ 16,33/ stukexcl. btw

€ 19,76incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
0.4 kg