Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 150 180kg vat

  • ERIKS:14287289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caxtreme FG is een foodgrade smeervet met uitstekende hechting en geformuleerd met synthetische oliën. Het smeervet is uitzonderlijk waterbestendig, geschikt voor een breed scala van toepassingen, verdraagt zware belasting en hoge temperaturen. Bestand tegen oplosmiddelen, zuren, enz. Mechanisch stabiel en vervuild niet. De synthetische basisolie is ontwikkeld om aan de hoge eisen van zuiverheid/reinheid en verschillende/wisselende temperaturen te voldoen. Caxtreme FG verdraagt hoge drukken en verdraagt constante spoeling door water zonder zijn smerende eigenschappen te verliezen. Perfect voor kettingen, geleidingen, enz.

Caxtreme FG 150 is voor algemene smering van lagers, kettingen, geleidingen en bussen.
Opslaan in lijst

€ 3.116,35/ stukexcl. btw

€ 3.770,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
180 kg
Verpakking
Vat
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C
Kleur
Beige
Druppelpunt
> 250 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaat complex
Basisolie
Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
150 mm²/s