Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 150-0 50kg vat

  • ERIKS:14287294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caxtreme FG 150-0 is bedoeld voor toepassingen waar een lagere consistentie NLGI is vereist, d.w.z. die voorschreven zijn in bijvoorbeeld centrale smeersystemen en tandwielkasten.
Opslaan in lijst

€ 931,00/ stukexcl. btw

€ 1.126,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
50 kg
Verpakking
Vat
Temperatuurgebied
van -40 tot 230 °C
Kleur
Beige
Druppelpunt
> 250 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaat complex
Basisolie
Synthetisch
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
150 mm²/s