€ 13,21/ stukexcl. btw
€ 15,98incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CARGO OIL |
Inhoud | 0.4 kg |
Verpakking | Patroon |
Temperatuurgebied | van -40 tot 230 °C |
Kleur | Beige |
Druppelpunt | > 250 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumsulfonaat complex |
Basisolie | Synthetisch |
Goedkeuring | NSF H1 |
Viscositeit | 150 mm²/s |