Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Cargo Fluor-500 2 500gr kan

  • ERIKS:14287320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cargo Fluor is een vet op basis van een speciale kwaliteit PTFE als verdikkingsmiddel, met een extreme thermische en mechanische stabiliteit. Het vet is chemisch stabiel ten opzichte van alle chemicaliën met zeer weinig uitzonderingen en verdraagt contact met zuren, stoom, hoge temperaturen, zuurstof, inerte gassen, radioactieve omgeving, enz. Cargo Fluor moet worden beschouwd als een smeermiddel met een extreem lange levensduur, geschikt voor levenslange smering zonder bewaking. Het is geschikt voor kogellagers, rollagers, bussen, kettingen en toepassingen waarbij vacuüm of zuurstof betrokken is. Het product is BAM-getest.
Opslaan in lijst

€ 335,67/ stukexcl. btw

€ 406,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CARGO OIL
Inhoud
0.5 kg
Verpakking
Blik (pot)
Temperatuurgebied
van -20 tot 250 °C
Kleur
Wit
Verdikkingsmiddel
PTFE
Basisolie
PFPE
Goedkeuring
NSF H1
Viscositeit
500 mm²/s
NLGI klasse
0
Vlampunt
> 310 °C